Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 5145 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 5145 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Nilfisk 5145 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79019032
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     5145
EAN/GTIN:
     4005337051455
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Polster-Düse
Polsterdüse
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Aluminium
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
ATTIX 965-21 SD XC, ATTIX 30/40/50 - M-CLASS, ATTIX 30/40/50 - H-CLASS, ATTIX 50, ATTIX 40 INOX, ATTIX 30, MAXXI II 35 WD, MAXXI II 55 WD, MAXXI II 75 WD, AERO 21 / AERO 21 INOX, AERO 26, AERO 31 INOX, ATTIX 5, ATTIX 7, ATTIX 7 LIQUID VACUUM, ATTIX 33, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H, VHS 40, VHS 42 M-H, ATTIX 33 M-H, AERO 21/26 M/H, DYNAMICS, ATTIX 3, ATTIX 7 - M-CLASS, ATTIX 7 - H-CLASS, ATTIX 7 ED & M-CLASS ED, ATTIX 961-01, ATTIX 965 H/M SD XC, AERO 400/440, SQ 8, TURBO D, MAXXI WD
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Breite
150 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.