Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909792 Signalkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909792 Signalkabel 1 m
Phoenix Contact 2909792 Signalkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697492
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909792
EAN/GTIN:
     4055626682839
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
0
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
14.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2.081,72*
€ 2.477,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.073,59*
€ 2.467,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.063,84*
€ 2.455,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.