Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Rowenta Elite CV331 Haartrockner 1600 W Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78652694
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CV3312F0
EAN/GTIN:
     3121040053140
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Reisehaartrockner für jede Gelegenheit mit klappbarem Griff.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Zum Reisen entwickelt
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Kabellänge
1.8 m
Kompakte Bauweise
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Motortyp
Gleichstrom
Einstellmöglichkeiten
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
291 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
Doppelspannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, föhn rowenta, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.