Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Explorer RR7455 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Explorer RR7455 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer RR7455 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer RR7455 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Schwarz
Rowenta Explorer RR7455 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651483
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR7455WH
EAN/GTIN:
     3221614006821
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32.5 mm
Höhe
60 mm
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Gewicht
3450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
491 mm
Verpackungshöhe
418 mm
Paketgewicht
5015 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
90 min
Ladezeit
5 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Accessories inklusive
Water tank, 2 mops
Staubkapazität
0.4 l
Spezielle Eigenschaften
Cleaning report
Mop enthalten
Ja
Wochenplan
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.11 l
Staubsauger-Programme
Methodisch, Spot, Der Wand folgend
Anzahl der Saugebenen
3
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Material Bürste
Gummi
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Tropfsensor, Gyroskop, Infrarotsensor
Navigationstyp
Methodisch
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 355,80*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR740001
€ 18,00*
Zubehör
Rowenta
ZR740003
€ 22,66*
Zubehör
Rowenta
ZR740005
€ 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.