Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta ZR740005 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Walzenbürsten-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta ZR740005 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Walzenbürsten-Set
Rowenta ZR740005 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Walzenbürsten-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79453488
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     ZR740005
EAN/GTIN:
     3221614007668
Suchbegriffe:
Saugroboter Zubehör
Staubsaugerzubehörset
saugroboter zubehör
Leicht zu entfernen und zu reinigen

Damit Ihr Saugroboter auch langfristig optimale Leistungen erbringen kann, empfehlen wir, Mittelbürste reinigen, indem eingeklemmte Faserreste mit der kleinen Bürste des Sets entfernt werden.
Zum Entfernen der Mittelbürste die Packungsanweisungen beachten.
Der Bereich mit langen Zähnen und großem Abstand ist ideal für die Entfernung von Tierhaaren und anderen Fasern, die sich um die Bürste gewickelt haben. Die kleine Bürste mit weichen Borsten ist eher für Staub und Krümel geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bürsten
1
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Walzenbürsten-Set
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Rowenta
Kompatibilität
X-plorer Serie 60 Allergy Connect X-plorer Serie 60 Animal Connect X-plorer Serie 60 Connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
RR7427WH
ab € 298,16*
Zubehör
Rowenta
RR7447WH
ab € 291,55*
Zubehör
Rowenta
RR7455WH
ab € 254,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.