Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Krups Excellence BW552D 1.7L BW552D10 KETTLE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651167
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW552D10
EAN/GTIN:
     3045386382453
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
tefal wasserkocher 1,7 l
Der EXCELLENCE-Wasserkocher: Hohe Langlebigkeit
Der KRUPS Excellence Wasserkocher mit seinem eleganten Design und seiner langlebigen Leistung wurde entwickelt, um all Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Heißgetränke zu erfüllen. Das Fassungsvermögen von 1,7 Litern ist ideal für den täglichen Gebrauch. Mit einer Leistung von 2400 W können Sie im Handumdrehen Ihre Heißgetränke genießen. Die Leistung wird durch intelligente Designmerkmale ergänzt: Der präzise Ausgießer sorgt für tropffreies Ausgießen, ein praktisches Wasserstandsfenster am Griff hilft Ihnen, den Wasserstand mühelos im Blick zu behalten, und der leicht zu öffnende Deckel ermöglicht es Ihnen, Ihren Wasserkocher auf Knopfdruck nachzufüllen. Abgerundet wird das perfekte Wasserkocher-Paket durch eine automatische Abschaltung mit Kontrollleuchte für zusätzlichen Komfort und ein kabelloses Design mit einem um 360° drehbaren Sockel, der Ihren Wasserkocher fest an seinem Platz hält. Und das alles mit einer eleganten Ästhetik aus gebürstetem Metall, die immer wieder beeindruckt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
1007 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.