Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87403ACL Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87403ACL Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 87403ACL Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 87403ACL Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78522751
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87403ACL
EAN/GTIN:
     4049521414886
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
434 mm
Tiefe
392 mm
Materialdicke
2 mm
Gewicht
3550 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
3U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: adam hall rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.