Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 874E02 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78522687
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     874E02
EAN/GTIN:
     4049521394973
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Die ERGO ist eine preisgünstige, stabil konstruierte Rackschublade aus 1,5 mm starkem Stahl mit leichter, ergonomischer Bedienenung. Ein versenkter Griff erstreckt sich über die gesamte Front. Das Zuschieben rastet die Schublade sicher ein, Ziehen am Griff löst den Mechanism zum Öffnen. Dafür sind 1,5 kg Zugkraft nötig. Die Rackschublade ist schwarz pulverbeschichtet und trägt 20 kg. Sie läuft leichtgängig auf kugelgelagerten Teleskopschienen, lässt sich vollständig ausziehen und komplett herausnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
484.6 mm
Tiefe
387.8 mm
Materialdicke
1.5 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: adam hall rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.