Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 85 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 85 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 85 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7819678
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     118-0266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.