Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-213 Minimal gray Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78107195
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204392
EAN/GTIN:
     0085854248730
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 18 x 231 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhülle 13 zoll case logic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.