Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-211 Black 27,9 cm (11") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78107191
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204389
EAN/GTIN:
     0085854248709
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
170 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
300 x 22 x 213 mm
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 11", laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.