Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Ibira IBRS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78107187
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204393
EAN/GTIN:
     0085854248747
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
210 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
349 x 20 x 249 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.