Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2867665 Signalkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2867665 Signalkabel
Phoenix Contact 2867665 Signalkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77727507
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2867665
EAN/GTIN:
     4017918939038
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.