Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.21.98 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.21.98 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Kaiser 1100.21.98 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77717404
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.21.98
EAN/GTIN:
     7611614132617
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
PG21
Kabeldurchmesser
20.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,624*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,624*
€ 101,89256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.