Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.29.275 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.29.275 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Kaiser 1100.29.275 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77717176
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.29.275
EAN/GTIN:
     7611614107943
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG29
Kabeldurchmesser
27.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.