Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.29.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.29.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Kaiser 1100.29.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77717115
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.29.96
EAN/GTIN:
     7611614134338
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
PG29
Kabeldurchmesser
27.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.