Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.13.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.13.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Kaiser 1100.13.96 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77715363
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.13.96
EAN/GTIN:
     7611614134307
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
PG13
Kabeldurchmesser
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.