Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1080.12.075 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1080.12.075 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Kaiser 1080.12.075 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77709476
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1080.12.075
EAN/GTIN:
     7611614114798
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m12
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M12x1.5
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1007.80.10
ab € 3,73681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.