Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz
C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz
C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz
C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz
C2G 20 cm Mini-DisplayPort[TM]-Stecker auf passive HDMI[R]-Adapterbuchse - 4 K 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77674590
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84430
EAN/GTIN:
     757120844303
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Mini-DisplayPort auf passiven HDMI-Adapter ist eine ideale Lösung zum Streaming hochwertigen Audio-/Videoinhalts vom Mini-DisplayPort- oder Thunderbolt 2-Ausgang eines Laptops an ein HDTV oder einen Projektor, der einen HDMI-Eingang aufnimmt ― die perfekte Lösung also für ein Büro, Arbeitsplatzanwendungen oder Konferenzräume.

Dieser passive Adapter ist eine einfache Plug&Play-Lösung mit einem DisplayPort 1.2a Eingang und einem HDMI 1.4b Ausgang. Er unterstützt HD-Auflösungen bis zu 4 K (3840 x 2160 bei 30 Hz) und wird über das Mini-DisplayPort-Eingangsgerät mit Strom versorgt ― so kann er hochwertiges Audio und Video an das angeschlossene Display liefern.

Hinweis:
Sollte das Eingangsgerät DisplayPort im Dualmodus unterstützen (auch DP++ genannt), kann ein passiver Adapter eingesetzt werden, da das Eingangsgerät die Umwandlung durchführen kann. Unterstützt das Eingangsgerät nicht DP++, muss ein aktiver Adapter verwendet werden. Thunderbolt 2 Ports unterstützen DP++ intern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.8 g
Tiefe
203 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.