Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212 137 Tritthocker Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212 137 Tritthocker Stahl Grau
Wedo 212 137 Tritthocker Stahl Grau
Wedo 212 137 Tritthocker Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77566088
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212 137
EAN/GTIN:
     4003801006383
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO Rollhocker aus pulverbeschichtetem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen bewegen, auch auf Teppichböden. Bei Belastung steht er auf einem dicken Gummistandring unverrückbar fest. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Gewicht
5740 g
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.