Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 143 004 Permanent-Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 143 B Permanenter Folienschreiber grün
edding 143 B Permanenter Folienschreiber grün
edding 143B permanent pen
edding 143 B Permanenter Folienschreiber grün
edding 143 B Permanenter Folienschreiber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77492050
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     143 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Meißel
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Schnell trocknend
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Clip
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-140004
€ 0,97*
Ähnlich
edding
4-141004
€ 0,98*
Ähnlich
edding
4-142004
€ 0,98*
Ähnlich
edding
4-400004
€ 1,80*
Ähnlich
edding
4-404004
€ 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.