Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher LTR 36-33 BATTERY SET 33 cm Akku Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77478161
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-351.0
EAN/GTIN:
     4054278550268
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
RASENTRIMMER LTR 36-33 BATTERY SET

Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 36-33 Battery Set ist das Kraftpaket unter den Rasentrimmern. Seine Leistung lässt sich stufenlos an das jeweilige Anwendungsfeld anpassen. Dank des gedrehten Schneidfadens wird der Schnitt äußerst präzise. Und das automatische Nachstellen des Fadens garantiert jederzeit die ideale Fadenlänge. Auch der Schnittkreisdurchmesser lässt sich verstellen, wodurch Ecken und Engstellen noch einfacher erreicht werden können. Der Akku-Rasentrimmer ermöglicht dank des weichen Zweithandgriffs und Schultergurts ein rücken- und kräfteschonendes Arbeiten und verhindert mit Hilfe des ausklappbaren Pflanzenschutzbügels ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.

Kraftpaket

Der kraftvolle Rasentrimmer bekämpft auch höhere Gräser und hartnäckigen Wildwuchs.

Effizientes Schneidsystem

Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung

Bedarfsgerechte Leistungsregulierung für jedes Anwendungsfeld.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
348 mm
Tiefe
347 mm
Länge (mm)
1485 mm
Paketgewicht
5800 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Betriebsdauer
35 min
Ladezeit
2.5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
330 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Fadendurchmesser
2 mm
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatischer Zeilenvorschub
Ja
Blumenschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.