Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 500 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77400494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727042/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage.

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün).

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Rot
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
18.8 mm
Kupferindex
912 kg/km
Kabelgewicht
1000 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
95 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.918,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,836* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.044,23*
€ 11.952,6337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.009,80*
€ 11.911,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.940,95*
€ 11.829,7305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.918,00*
€ 11.802,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.