Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Krinner 76102 LED-Fensterbild Kerze Warm-Weiß LED Transparent Lichterketten 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77109458
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     76102
EAN/GTIN:
     4011972761024
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Fensterbilder
Kerze
Lumix Deco Lights sind hochwertig verzierte LED-Lichttaler und kombinieren modernes Design mit einfachster Anwendung – ein absolutes „Must-have“ für alle Weihnachts- und Deko-Fans. Die Deco Lights lassen sich mittels mitgeliefertem Saugnapf ganz einfach an glatten Oberflächen befestigen und bringen somit leuchtende Weihnachtsstimmung an Fenster und Türen. Sofern man im Besitz einer Lumix Infrarot Fernbedienung ist, lassen sich die Deco Lights sogar ganz bequem fernsteuern. (Die Fernbedienung ist separat erhältlich)

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
100 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.