Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Brown Tastatur USB Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77002685
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009448
EAN/GTIN:
     5099206087965
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
962 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
2125 g
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.