Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76985007
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001305
EAN/GTIN:
     5099206088573
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
16 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-90 - 50 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 21 mm
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
206 x 179 x 40 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
449 x 103 x 80 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
152 x 152 x 182.5 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
11300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
227 mm
Höhe des Versandkartons
722 mm
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
3 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Horizontales Blickfeld
260 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.144,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,69*
€ 2.735,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,74*
€ 2.714,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,14*
€ 2.636,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,57*
€ 2.586,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.144,86*
€ 2.552,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.