Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LG-IN2444 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LG-IN2444 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 9 dBi
Panorama Antennas LG-IN2444 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76489101
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
0.617 - 0.960/1.71 - 6 GHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
180 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
CS29
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.