Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML (19X6)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76404137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19 mm
Etikettenhöhe
6 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
2500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
€ 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.