Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
StarTech.com S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75611221
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VID2HDCON2
EAN/GTIN:
     0065030882620
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
KVM
KVM Switch
Analog Audio HDMI Konverter| Mac & Windows | On-Screen Display

Mit diesem S-Video- oder Composite- auf HDMI-Konverter mit Audiofunktion können Sie ein S-Video- oder analoges Composite-Gerät sowie RCA L/R-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder -Fernseher anschließen.

Problemlose Einrichtung und einfache Verwendung

Dieser kompakte S-Video-oder-Composit-auf-HDMI-Konverter verfügt über ein Bildschirmanzeige-Menü und praktische Auswahlschalter zur einfachen Konfiguration und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.

Sparen Sie Geld bei der Aktualisierung

Dieser HDMI-Hochskalierer funktioniert sowohl mit NTSC- als auch mit PAL-Systemen und unterstützt Ausgabeauflösungen von bis zu 720p, sodass er sich nahtlos in nahezu jeden Bildschirm integrieren lässt.

Mit diesem Analog-zu-HDMI-Konverter können Sie Ihre bestehenden Geräte (Videokamera, DVD-Player usw.) weiterhin mit Ihrem HDMI-Display oder -Monitor verwenden und sparen sich so die Kosten, die mit einer Aufrüstung Ihrer Geräte verbunden wären. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen alter Videos auf Ihrem HD-Display oder -Fernseher.

Audiounterstützung

Diese AV-Konverterbox (Audio und Video) verfügt über eine integrierte RCA L/R-Audioverbindung, die die Audio- und Videoeingänge zu einer gemeinsamen HDMI-Ausgabe kombiniert, sodass Sie kein separates Audiokabel mehr an das Zieldisplay anschließen müssen.

Das Modell VID2HDCON2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Konvertieren und skalieren Sie S-Video- und analoge Composite-Eingänge hoch zu einer HDMI-Videoausgabe
- Mit Bildschirmanzeige zur problemlosen Festlegung der Einstellungen
- Unterstützt Standard-HD-Auflösungen bis zu 720p
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
251 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsstrom
1 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
578 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, PAL
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
Composite
Teilnehmerausgang
HDMI/S-Video/2 x RCA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.