Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDA 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345311
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     120505
EAN/GTIN:
     5702661205057
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
37 dBi
Reflektorart
Offset
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
26 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
2700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
684 x 100 x 734 mm
Paketgewicht
3750 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.