Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Triax TDS 65A Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345308
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     120500
EAN/GTIN:
     5702661205002
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Einfache Installation
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
37 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
34 dBi
Reflektorart
Offset
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
26 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
3220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
684 x 100 x 734 mm
Paketgewicht
4270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.