Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Triax TDS 65LG Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345307
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     120501
EAN/GTIN:
     5702661205019
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Einfache Installation
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
37 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
34 dBi
Reflektorart
Offset
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
26 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
3220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
684 x 100 x 734 mm
Paketgewicht
4270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.