Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 582.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328640
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     582.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Flachpinzette
Mehrzweckpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
571.SA.1
ab € 15,44*
Zubehör
Idealtek
572.SA.1
ab € 18,67*
Zubehör
Idealtek
578.SA.1
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.