Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 572.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 572.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 572.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 572.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328637
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     572.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Höhe
12 mm
Länge (mm)
145 mm
Breite
11 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
571.SA.1
ab € 15,44*
Zubehör
Idealtek
578.SA.1
ab € 16,03*
Zubehör
Idealtek
582.SA.1
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.