Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LX960 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LX960 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Fujitsu LX960 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Fujitsu LX960 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74270929
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K960-L454
EAN/GTIN:
     4059595795804
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
465 x 179 x 21 mm
Tastaturgewicht
825 g
Produktabmessungen (B x T x H)
73 x 126 x 44 mm
Mausgewicht
140 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Knopfanzahl
10
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Energieverbrauch
40 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
507 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.