Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4329 Elektrische Stichsäge 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4329 Elektrische Stichsäge 1,9 kg
Makita 4329 Elektrische Stichsäge 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7369803
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
450 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.