Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood CR-M10DAB-W Radio Tragbar Analog & Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood CR-M10DAB-W Radio Tragbar Analog & Digital Weiß
Kenwood CR-M10DAB-W Radio Tragbar Analog & Digital Weiß
Kenwood CR-M10DAB-W Radio Tragbar Analog & Digital Weiß
Kenwood CR-M10DAB-W Radio Tragbar Analog & Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73411340
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     CR-M10DAB-W
EAN/GTIN:
     0019048227539
Suchbegriffe:
Autoradio
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Kompaktes DAB+ Radio mit Bluetooth Audiostreaming und Weckfunktion
Die kompakten DAB+ Radios von Kenwood setzen Musikprogramme klangvoll in Szene, finden überall Platz und sind ein echter Blickfang für Küche, Bad und Schlafzimmer. Dank Bluetooth-Audiostreaming können Sie auch zu Smartphone & Co. Kontakt aufnehmen. Und die praktische Weckfunktion macht sie zu unentbehrlichen Begleitern im Tagesablauf.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
6.5 V
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Audio
RMS-Leistung
3 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treibereinheit
51 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVCTP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.