Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB015A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB015A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design RB015A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73351402
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     RB015A
EAN/GTIN:
     4004122513406
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter

Rahmenlose Bildhalter mit Antireflexglas sind erhältlich in 22 Formaten Glas: Antireflexglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiß, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40 cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-Verschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
70 x 100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.