Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL3400 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL3400 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3400 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3400 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
ACT RL3400 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72471078
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3400
EAN/GTIN:
     8716065393873
Suchbegriffe:
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Kabelverwaltungsarm
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.