Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-114 Obsidian 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71801574
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203694
EAN/GTIN:
     0085854241830
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Eine schmale Notebook-Tasche für alle bei der Arbeit benötigten Utensilien, perfekt geeignet für moderne Geschäftsleute, die es einfach und stilvoll mögen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
370 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 243 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 14", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.