Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887275 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887275 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887275 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887275 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887275 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272129
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887275
EAN/GTIN:
     4260455644426
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
930 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
840 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.