Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887270 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887270 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887270 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887270 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272087
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887270
EAN/GTIN:
     4260455644372
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
481 mm
Höhe
11 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.