Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887274 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887274 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887274 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887274 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887274 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272066
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887274
EAN/GTIN:
     4260455644419
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
710 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
640 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.