Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887272 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887272 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887272 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887272 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Inter-Tech 88887272 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272045
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887272
EAN/GTIN:
     4260455644396
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.