Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig MT 3810 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig MT 3810 Schwarz, Silber
Grundig MT 3810 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71213888
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMK8660
EAN/GTIN:
     4013833025146
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Körperpflege / Multihaartrimmer

Mehr Schneidkraft für mehr Ausstrahlung.

Weil guter Look im Detail liegt: Der ästhetisch anspruchsvolle Multihaartrimmer MT 3810 mit Rotationsschneider ist das perfekte Werkzeug zur sanften und gründlichen Entfernung von Nasen- und Ohrhaaren. Sein ergonomisches Design erleichtert die Anwendung, die Edelstahlschneidsätze glänzen durch exzellente Schneidleistung und Langlebigkeit. Außerdem sind sie, da abwaschbar, ausgesprochen hygienisch.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
68 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.