Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Esperanza EKK026 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71146349
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKK026
EAN/GTIN:
     5901299949849
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, esperanza wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.