Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 29473 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 29473 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Wiha 29473 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71060213
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29473
EAN/GTIN:
     4010995294731
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Stiftschlüssel
Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Normen
In Anlehnung an ASME B18.3.
Anwendung
Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
Extra
MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
101 mm
Kurze Arm Größe (min.)
20 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
3/32 "
Kugelkopf
Ja
Zertifizierung
ASME B18.3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
24302
ab € 2,58*
Zubehör
Wiha
24303
ab € 2,38*
Zubehör
Wiha
24304
ab € 2,68*
Zubehör
Wiha
29471
ab € 1,44*
Zubehör
Wiha
29472
ab € 1,45*
Zubehör
Wiha
29474
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.