Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Nedis KAWK510EWT Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71022887
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     KAWK510EWT
EAN/GTIN:
     5412810270316
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l weiß 2200watt
Dieser elegante, leistungsstarke elektrische Wasserkocher von Nedis funktioniert genauso gut wie er aussieht: Er bietet ein großzügiges Fassungsvermögen von 1,7 Litern, bringt Wasser schnell zum Kochen und ist so konzipiert, dass Kalkablagerungen minimiert werden. Mit einem Look aus Edelstahl, Holz und Gummi ist unser Wasserkocher eine elegante, strapazierfähige und leicht zu reinigende Ergänzung für Ihre Küche. Er ist so ausgelegt, dass er bei jedem Gebrauch ausreichend Wasser für sechs bis acht Tassen erhitzt. Daher dürfte niemand zu lange auf seinen Tee oder Kaffee warten.

Der kabellose 360°-Drehsockel ermöglicht ein einfaches Abnehmen und der ergonomisch geformte Wasserkocher ist bequem zu handhaben, selbst wenn er gefüllt ist. Das verdeckte 2200-W-Heizelement und der herausnehmbare Filter sorgen dafür, dass Ihr Wasser schnell zum Kochen gebracht und Kalkbildung minimiert wird.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.