Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY5275M Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY5275M Kabelbinder Polyamid Transparent
ABB TY5275M Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-35850683
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5275M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
457 mm
Breite
6.9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
127 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36988*
€ 0,45988*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,378*
€ 0,468*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35406*
€ 0,49406*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4091*
€ 0,4991*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36803*
€ 0,50803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,45988*
€ 0,54726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43988*
€ 0,52346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36988*
€ 0,44016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 229,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.