Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY523MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB TY523MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MXR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
91.95 mm
Breite
2.29 mm
Höhe
0.75 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.